0.005mol/L(N/40) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用)

0.005mol/L(N/40) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用) - 林純薬工業0.005mol/L(N/40) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用) - 林純薬工業0.005mol/L(N/40) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用) - 林純薬工業
(1件のレビュー)
名称過マンガン酸カリウム溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式KMnO4化学組成KMnO4危険物の類別非危険物CAS登録番号7722-64-7内容量1本(500mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
濃度(mol/L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21304246420003752-3128-060.005
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21304298420003652-3128-050.02
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21304246
2023-07-01
用途: 酸化チタンの反応検証
クリーン革命サービス業

ハイブリッド光触媒コーティング(酸化チタン)の酸化反応検証に用いるために購入しました。目視での酸化反応の件所と持続耐久性検証を行っています。
とても有効な反応を示しており、検証に効果を発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする