サンフレックス
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)
3
砥材
GC材
適合材
超硬、ガラス、石材等
内容量
1パック(8本)
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
粒度
形状
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325075
No.3452PB
13
25
#120
円錐型
30000
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325084
No.3453PB
3
10
#120
円筒型
50000
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26325093
No.3455PB
10
13
#80
円筒型
30000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください