サンフレックス
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
砥材
GC材
適合材
超硬、ガラス、石材等
内容量
1パック(6本)
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
形状
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325102
No.3753PB
19
28
円錐型
40000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26325118
No.3754PB
25
25
円筒型
23000
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください