サンフレックス
軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸
回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
3
砥材
PA材
適合材
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
内容量
1パック(8本)
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
粒度
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325127
No.3412PB
13
25
#120
円錐型
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325136
No.3413PB
3
10
#120
円筒型
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26325145
No.3415PB
10
13
#80
円筒型
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください