サンフレックス
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
砥材
WA材
適合材
各種金属
内容量
1パック(6本)
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325172
No.3511PB
32
32
円錐型
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
26325188
No.3512PB
19
28
円錐型
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26325197
No.3513PB
16
32
砲弾型
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26325206
No.3514PB
25
25
円筒型
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
26325215
No.3515PB
16
32
円筒型
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26325224
No.3516PB
32
10
円盤型
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください