ノーブランド
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)EB12 EB12 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリー
ニカド
バッテリー電圧(V)
12
適合機種
WH12DM2・WH12DMR・WH12DK・WR12DM2・DV12DV・WP12DM・DW18D・DH15DV・DS12DM・DS12DM2・DS12DVB・DS12DVF3・DB12DM2・DN12DY・R9D・CL13D・CL10D2・C5D・C12D・CD4D・CD12D・UB12D・UB5D・UB12DL
バッテリー容量(Ah)
1.4A
充電器形名
UC24YH・UC24YJ・UC18YL・UC14YL・ET14DM2・UC14YH・UC14YFA・UC24Y・UC12Y
適合メーカー
日立工機
内容量
1台
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26420318
EB12【リサイクル】
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください