曜日別特売

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ)BL1830 ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ)BL1830 ※お預かり再生 - ノーブランド
(3件のレビュー)

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーリチウムバッテリー電圧(V)18適合機種TD147D・TD146D・TD145D・TD146DX2・TP141D・TP140D・TL061D・DF458D・DF454D・TW251D・TW450D・DA350D・HR242D・HR202D・HP458D・HP454D・HS471D・HS630D・TM50・JV180D・PJ180D・PB180D・JR182D・JN161D・SC162D・GA402D・GD800D・BO180D・VR350D・VR450D・CG180D・PT351D・KP180D・UC122D・MUR182UD・MUR183UD・MUR181D・VC350D・UB182D・UB183D・MUH401D・MUH461D・MUH263D・MUM168D・MUS104D・MUS154D・CL180FD・CL182FD・MR102・MR103・MR100・MR050・ML185・ML802・ML184・ML801・ML800・CF201D・CF300Dバッテリー容量(Ah)3.0A充電器形名DC24RC・DC24RA・DC18RC・DC18RA・DC18RB適合メーカーマキタ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421097BL1830【リサイクル】
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26421097
2019-11-08
用途: 電動工具使用時、予備としても
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

クリーナー、ブロアーで使用していましたが、電源が入らなくなり依頼。
集配業者に梱包したものを渡すだけですので簡単です。
また電源が入るようになりました。現状、使えております。

2が参考にしています
対象商品 : 26421097
2017-09-29
用途: 機械のメンテナンス
松岡商事株式会社サービス業

申し分ありません。これからもここで購入します。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 26421097
2017-05-13
用途: サンダー
渓進電設社電気・ガス・熱供給・水道業

古いバッテリーと比べて大分持ちが違い満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする