曜日別特売

4.3インチ小型LCDモニター

4.3インチ小型LCDモニター - ブロードウォッチ4.3インチ小型LCDモニター - ブロードウォッチ4.3インチ小型LCDモニター - ブロードウォッチ
(3件のレビュー)

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。

解像度480×272ピクセル付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替動作温度(℃)-10~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26550588SEC-LCD-4INCH
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26550588
2024-12-01
用途: 監視用
pizaya飲食業

取り付けは簡単でしたが画像が反転して調整出来ない監視できません

対象商品 : 26550588
2021-01-04
用途: 防犯カメラのモニターリング
アトラス・ロックサービスサービス業

もう少し大きくなったほうが見易いかな。後は、スピーカーが付いて音が聴きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 26550588
2017-08-02
用途: 赤外線カメラの映像モニタ
国立大学法人秋田大学

コンパクトで操作がしやすい.計量で価格が安いのも魅力.

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする