トヨトミ
ポータブル石油ストーブ
キャリングハンドル付。
油タンク容量(L)
3.6
暖房の目安(コンクリート)
10畳(集合)
暖房の目安(木造)
8畳(戸建)
質量(kg)
7.5
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
460×312×356
機能
電子点火、でるでる芯、給油サイン、こぼれま栓、楽
2
ロック
火力調節幅(kW)
0.43
暖房出力(kW)
2.87
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26553083
RS-H29G
¥
30,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください