トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの ポータブル石油ストーブ
ポータブル石油ストーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26553083
品番
RS-H29G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
キャリングハンドル付。
油タンク容量(L)
3.6
暖房の目安(コンクリート)
10畳(集合)
暖房の目安(木造)
8畳(戸建)
質量(kg)
7.5
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
460×312×356
機能
電子点火、でるでる芯、給油サイン、こぼれま栓、楽
2
ロック
火力調節幅(kW)
0.43
暖房出力(kW)
2.87
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600