パワーグリップ彫刻刀 7本組 箱入

パワーグリップ彫刻刀 7本組 箱入 - 三木章
(4件のレビュー)
セット内容丸型(3・6mm)、キワ(7・5mm)、平型(7・5mm)、三角型(4・5mm)、浅丸(9mm)、カマクラ型(9mm)、茶箱入内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26569978800077
4,760
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26569978
2021-01-18
用途: 木工作業に使う
医療・福祉・介護関連業

子ども用の彫刻刀は、ケースや刃の部分のカバーなどにお金がかかっているからか、ちゃちな作りで、キレもよくない。さらにプラスチックの柄で持ちにくく使いにくいのですが、これは子供や女性の手でも持ちやすく作業がしやすいです。

対象商品 : 26569978
2019-08-12
用途: 木材の彫刻
その他業種

切れ味がもう少し良いといいのですが、こんなものでしょうか。柔らかい木を彫っていて、それほど彫ってもいないのに少しすると切れ味が悪くなりました
パワーグリップとありますが木の表面がツルツルしているので、それほど通常のタイプと変わらない気がしました。研いでから使ってみたいと思います。

対象商品 : 26569978
2019-03-29
用途: 眠り猫の木彫に挑戦
その他業種

切れ味は期待通り、初心者なので切れ味をいつまで保持出来るか?

対象商品 : 26569978
2016-08-09
用途: 木工彫刻
計数木工所

一見すると、子供向けの教材のようですが、それにしては値段が高い。とはいうものの、一般的な木工彫刻の道具にしてはかなり安い・・・ はて? と思ったのですが、値段の安さは、小型の製品だからです。(購入前に、商品仕様のサイズをご確認ください)
実際に使ってみると、彫刻刀としての切削時のサクサクした快感は、毛羽やささくれのできやすい針葉樹の軟材でも問題なく、もちろん一般的な彫刻用の硬さの広葉樹材でも気持ちよく使うことができました。小型の彫刻刀であるということを納得の上で、細かい部分の仕上げ作業用に購入することをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする