東芝キヤリア
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
材質
(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品
バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26554422
CN-20SPUM
0.22
221
245
256
105
¥
9,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26554526
CN-25SPUM
0.28
256
281
292
140
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554623
CN-30SPUM
0.34
301
329
340
185
¥
10,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26554666
CN-35SPUM
0.44
346
384
395
200
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554718
CN-40SPUM
0.54
396
433
444
250
¥
13,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554727
CN-40SPUMA
0.54
396
415
426
250
¥
13,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554772
CN-50SPUM
0.78
486
533
544
290
¥
14,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26554788
CN-50SPUMA
0.78
486
515
526
290
¥
14,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554824
CN-60SPUM
0.98
556
633
644
360
¥
16,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください