曜日別特売

ダクト換気扇用電気式シャッター

ダクト換気扇用電気式シャッター - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
付属品取付ねじ Φ4×35L 2本材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板質量(kg)0.54周波数(Hz)50、60消費電力(W)1、1定格電圧(V)100最大電流(A)0.01、0.01モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26556328DV-14CES
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26556328
2019-12-28
用途: トイレ換気扇に追加

トイレ換気扇交換時に追加で設置。冬、とても寒かったので追加したが、現在は快適。トイレ換気扇に追加できる電気式シャッターはこれしか無かった、とてもありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする