東芝キヤリア
給気電動シャッター
付属品
タッピンねじ(Φ4×35L) 4本
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン
質量(kg)
0.53
電流(A)
0.04、0.04
消費電力(W)
3、3
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子
(SL)AC300V 7A
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26556434
DV-14MK2
¥
14,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください