東芝キヤリア
防振吊金具
材質
(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム
色調
(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26556565
DV-15ATD
34
25
120
10
Φ11
Φ22
29.7
1.6
MSF-22D
¥
23,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26558577
DV-30ATD
44
34
125
12
Φ11
Φ30
31
2
MSF-30D
¥
25,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26558647
DV-60ATD
60
46
140
12
Φ14
Φ40
30.6
2.3
MSF-10D
¥
30,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください