東芝キヤリア
中間取付形電動シャッター
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム
表面処理
(本体)電着塗装
色調
(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード
寸法A(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(kg)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26556994
DV-200ACMDU
256
199
154
102
148
3.3
200
¥
49,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26558315
DV-250ACMDU
306
249
179
127
173
4.2
250
¥
67,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください