曜日別特売

防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)

防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア
付属品コンクリートねじM4×L25 4本色調(本体)黒(マンセルN-1)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
温度ヒューズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26557588DV-202LDNY(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(シャッター)生地、(軸)生地、(スプリング)生地120℃
19,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557597DV-202LDNY(K)(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(シャッター)生地、(軸)生地、(スプリング)生地120℃
20,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557606DV-202LDNY(W)(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(シャッター)生地、(軸)生地、(スプリング)生地120℃
20,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557615DV-202LDPUY1(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装72℃
18,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557624DV-202LDPUY1(W)(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装72℃
19,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557642DV-202LDY(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装120℃
18,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557658DV-202LDY(K)(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装120℃
19,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557667DV-202LDY(T)(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装120℃
19,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557676DV-202LDY(W)(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線(本体)電着塗装120℃
19,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする