ダクト用換気扇中間取付タイプ

ダクト用換気扇中間取付タイプ - 東芝キヤリア
方式中間形定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色調
電源コード
定格電流(A)
定格消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26558726DVC-12M5(本体枠)合成樹脂、(ドレンカバー)合成樹脂、(羽根)合成樹脂、(モータ取付板)高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板、(排気口シャッター)合成樹脂、(取付金具)鋼板、(ベルマウス)高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板、(板金カバー)高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(本体枠)マンセルN1、(ドレンカバー)マンセルN13芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m0.1、0.119、101.4
23,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
26558744DVC-13M5(本体枠)合成樹脂、(ドレンカバー)合成樹脂、(排気口)合成樹脂、(羽根)合成樹脂、(吸気口)合成樹脂、(モータ取付板)鋼板、(シャッター)合成樹脂、(取付金具)鋼板(本体枠)N13芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m0.16、0.1915、182.2
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする