曜日別特売

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリア
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100内容量1個
全7種類を絞り込む
消費電力(W)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
周波数(Hz)
消費電力(W)
電流(A)
質量(kg)
風量(m3/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560433DVF-XT20(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板50、6046.5、530.47、0.535.2【0Pa】460、45538、37.5
44,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560442DVF-XT20D(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)44.5・48.5、(弱)25・26.5(強)0.45・0.49、(弱)0.26・0.275.2【0Pa】(強)420・415、(弱)295・290(強)36.5・36、(弱)28・27.5
45,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560458DVF-XT20DA(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)44.5・48.5、(弱)15・16(強)0.45・0.49、(弱)0.16・0.165.2【0Pa】(強)420・415、(弱)205・200(強)36.5・36、(弱)21.5・21
47,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560467DVF-XT20QD(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)53・61、(弱)35.5・40(強)0.54・0.64、(弱)0.36・0.405.9【0Pa】(強)520・515、(弱)410・400(強)43・42.5、(弱)37・36
49,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560476DVF-XT20QDA(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)53・61、(弱)17.5・19(強)0.54・0.64、(弱)0.18・0.195.9【0Pa】(強)520・515、(弱)260・250(強)43・42.5、(弱)24.5・23
52,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560503DVF-XT23D(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)84・94、(弱)56・61(強)0.84・0.94、(弱)0.56・0.628.4【0Pa】(強)635・580、(弱)500・465(強)44・42.5、(弱)39・37.5
60,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26560512DVF-XT23DA(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)84・94、(弱)24.5・25.5(強)0.84・0.94、(弱)0.25・0.268.5【0Pa】(強)635・580、(弱)280・260(強)44・42.5、(弱)24.5・23
62,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする