ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ - 東芝キヤリア
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
周波数(Hz)
消費電力(W)
電流(A)
質量(kg)
風量(m3/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26560485DVF-XT20Y(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板50、6046.5、530.47、0.535.2【0Pa】460、45538、37.5
50,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
26560494DVF-XT20YDA(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)44.5・48.5、(弱)15・16(強)0.45・0.49、(弱)0.16・0.165.2【0Pa】(強)420・415、(弱)205・200(強)36.5・36、(弱)21.5・21
55,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26560528DVF-XT23YDA(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板(強)50・60、(弱)50・60(強)84・94、(弱)24.5・25.5(強)0.84・0.94、(弱)0.25・0.268.5【0Pa】(強)635・580、(弱)280・260(強)44・42.5、(弱)24.5・23
71,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする