東芝キヤリア
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)
材質
ステンレス鋼線(SUS304)
付属品
取付金具一色
寸法G(mm)
37
色調
ステンレス地金色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26561684
GU-25S
0.42
333
99
94
81
¥
42,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26561702
GU-30S
0.52
397
97.5
135
82.5
¥
46,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください