東芝キヤリア
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)
材質
ステンレス鋼線(SUS304)
付属品
取付金具一色
質量(kg)
0.65
寸法A(mm)
521
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
194
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
33
色調
ステンレス地金色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26561754
GU-40S
¥
54,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください