曜日別特売

産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)

産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製) - 東芝キヤリア
材質(ガード)ステンレス付属品固定用バネ 4個、プラスチックバンド 4個寸法F(mm)90寸法E(mm)90表面処理(ガード)フッ素樹脂クリヤー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装寸法B(mm)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26561763GU-40SF0.655211944838
81,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561815GU-50SF0.85636224607.3
89,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする