東芝キヤリア
産業用換気扇用金枠(ステンレス製)
材質
(金枠)SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26561885
KW-20VP2
0.6
340
M8
165
290
¥
14,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561912
KW-25VP2
0.7
385
165
220
336
¥
14,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561955
KW-30VP2
0.8
435
M10
260
385
¥
16,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561973
KW-35VP2
0.9
485
250
320
436
¥
19,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561998
KW-40VP2
1
535
280
485
485
¥
22,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26562016
KW-50VS
1.8
690
M12
596
626
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください