東芝キヤリア
産業用換気扇用金枠(ステンレス製)
付属品
(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個
材質
(金枠)SUS304
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
544
寸法F(mm)
M8
寸法D(mm)
450
寸法E(mm)
480
寸法B(mm)
514
寸法C(mm)
434
寸法G(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26561982
KW-35VS
¥
17,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください