東芝キヤリア
産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)
材質
(本体)ステンレス(SUS304)
色調
(本体)ステンレス地色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
付属品
取付穴寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26562025
KW-S20VP
439
414
284
260
200
360
M8
4
平ワッシャM8用 8個、バネワッシャM8用 8個、六角ナットM8用 8個、ALC壁用釘 5本
(RC壁)370、(ALC壁)365
¥
75,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26562043
KW-S30VP
535
510
380
255
250
455
M10
5.2
平ワッシャM10用 8個、バネワッシャM10用 8個、六角ナットM10用 8個、ALC壁用釘 5本
(RC壁)465、(ALC壁)460
¥
84,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください