東芝キヤリア
窓用換気扇用高窓用延長パネル
適合機種
VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2
材質
(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板
寸法(mm)
(延長取付)1100~1800
質量(kg)
1.25
寸法A(mm)
275
表面処理
(サッシ(短))-、(補強金具)塗装
色調
(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26562357
P-20X1
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください