東芝キヤリア
レンジフードファン用浅形用排気口
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品
トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個
適合機種
VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5
材質
(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム
寸法(mm)
(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105
質量(kg)
0.35
表面処理
(排気口)メラミン塗装
色調
(排気口)マンセル5Y9.75/1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26562655
RH-3Y
¥9,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください