東芝キヤリア
レンジフードファン用面材取付金具
付属品
ネジ(M4×8L)(取付金具・取付ベース固定用) 2本、木ねじ(Φ4×14L)(面材、取付ベース上・下固定用) 16本、木ねじ(Φ4×14L、黒色)(差込金具固定用) 4本
材質
(取付金具)着色鋼板、(差込金具)着色鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
色調
(取付金具)マンセルN1.5、(差込金具)マンセルN1.5、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26563014
RP-660MS
(面積)594
596
140
¥12,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26563023
RP-760MS
(面積)744
746
290
¥13,300
¥
6,698
¥7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26563032
RP-960MS
(面積)894
896
440
¥14,800
¥
7,598
¥8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください