パイプ用ファン風量形

パイプ用ファン風量形 - 東芝キヤリア
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機スイッチAC125V 6A方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)4.9、5.6端子(SL)AC300V 7A電流(A)0.051、0.057質量(kg)0.9風量(m3/h)【 0Pa】128、130騒音値(dB)33.5、34内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564222VFP-12WSP3
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26564238VFP-12WSSP3
16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26564222VFP-12WSP326698859VFP-12WS5画像準備中換気扇東芝キヤリア1個
8,098
税込8,908
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする