東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
質量(kg)
0.8
電流(A)
0.029、0.036
消費電力(W)
2.7、3.1
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
風量(m
3
/h)
【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5、31.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564746
VFP-8ZJ4
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂
¥
13,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26564798
VFP-8ZSJ4
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
¥
13,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください