パイプ用ファン風量形

パイプ用ファン風量形 - 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形 - 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形 - 東芝キヤリア
付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
騒音値(dB)
色調
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564974VFP-C8WUFF(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(質量法)、(クッション)発泡ポリウレタン21、22(パネル)マンセル5Y8.9/1、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1【 0Pa】18.5、19.5
20,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26564983VFP-C8WUFF(T)(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(質量法)、(クッション)発泡ポリウレタン21、22(パネル)マンセル8.5YR6.7/3.5、(本体カバー)マンセル8.5YR6.7/3.5、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1【 0Pa】18.5、19.5
20,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
26564992VFP-C8WUFV(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(清浄フィルター)ポリエステル及びポリプロピレン、(クッション)発泡ポリウレタン18.0、19.5(パネル)マンセル5Y8.9/1、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1【 0Pa】13.5、14.5
22,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする