材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40Wスイッチ125V 3A電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)32、33電流(A)0.32、0.33質量(kg)13.9風量(m3/h)740、740騒音値(dB)39、39内容量1個