曜日別特売

産業用換気扇用フィルターユニット

産業用換気扇用フィルターユニット - 東芝キヤリア産業用換気扇用フィルターユニット - 東芝キヤリア産業用換気扇用フィルターユニット - 東芝キヤリア産業用換気扇用フィルターユニット - 東芝キヤリア産業用換気扇用フィルターユニット - 東芝キヤリア産業用換気扇用フィルターユニット - 東芝キヤリア産業用換気扇用フィルターユニット - 東芝キヤリア
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26565577VP-20-FU予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M8用) 4個、バネワッシャ(M8用) 4個、六角ナット(M8用) 4個、保護キャップ 4個5.5439352260
93,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26565647VP-25-FU予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M8用) 4個、バネワッシャ(M8用) 4個、六角ナット(M8用) 4個、保護キャップ 4個6.2485398165
100,100
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
26565787VP-30-FU予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M10用) 4個、バネワッシャ(M10用) 4個、六角ナット(M10用) 4個、保護キャップ 4個7.2535448355
107,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26565902VP-35-FU予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M10用) 4個、バネワッシャ(M10用) 4個、六角ナット(M10用) 4個、保護キャップ 8個8.1585498250
118,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26566006VP-40-FU予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M10用) 4個、バネワッシャ(M10用) 4個、六角ナット(M10用) 4個、保護キャップ 8個9635548280
132,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26566207VP-50-FU予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M10用) 4個、バネワッシャ(M10用) 4個、六角ナット(M10用) 4個、保護キャップ 8個10.7735648340
151,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26566338VP-60-FU予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M10用) 4個、バネワッシャ(M10用) 4個、六角ナット(M10用) 4個、保護キャップ 8個13835748400
162,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする