産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製)

産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製) - 東芝キヤリア
付属品コードブッシュ 1個内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
運用機種(公称ハネ径)(cm)
材質
質量(kg)
シャッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26565683VP-25-MSS25(枠)ステンレス鋼板(SUS304、(シャッター) ステンレス鋼板(SUS3041.83枚
65,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26565823VP-30-MSS30(枠)ステンレス鋼板(SUS304、(シャッター) ステンレス鋼板(SUS30423枚
75,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26566042VP-40-MSS40(枠)ステンレス鋼板(SUS304、(シャッター) ステンレス鋼板(SUS30444枚
90,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26565692VP-25-MTS25(外枠)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板1.83枚
59,100
取扱い終了
返品不可
26565832VP-30-MTS30(外枠)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板23枚
68,200
取扱い終了
返品不可
26566067VP-40-MTS40(外枠)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板44枚
82,200
取扱い終了
返品不可
26566234VP-50-MTS50(外枠)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板7.55枚
109,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする