東芝キヤリア
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)
材質
(枠)ステンレス鋼板
寸法H(mm)
28
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26566618
Z-40VPS
(有圧換気扇取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個、(絶縁枠取付用)特殊ナット 4個、絶縁ワッシャ 4個
1.6
590
496
526
¥
44,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566636
Z-50VPS
(有圧換気扇取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個、(絶縁枠取付用)特殊ナット 8個、絶縁ワッシャ 8個
1.8
690
596
626
¥
58,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください