曜日別特売

レノアハピネス

レノアハピネス - P&G
(8件のレビュー)

「香りはふりまくものじゃない」新ハピネスだけができる香り「黄金比率」で最適な香りの強さがずっと続く!50種類のこだわりぬいた厳選香料を調合。

シリーズレノア
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720428-1個(560mL)本体アンティークローズ&フローラル
オープン
取扱い終了
返品不可
26566785-1個(560mL)本体ヴェルベットローズ&ブロッサム
オープン
取扱い終了
48720455-1個(560mL)本体フルーティカクテル&フラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
48720464-1個(560mL)本体クラッシーフローラル
オープン
取扱い終了
返品不可
26566794-1個(430mL)詰替ヴェルベットフローラル
オープン
取扱い終了
48719852-1個(430mL)詰替フルーティカクテル&フラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
48719843-1個(430mL)詰替クラッシーフローラル
オープン
取扱い終了
返品不可
19793419-1個(755mL)詰替アンティークローズ&フローラル
オープン
取扱い終了
返品不可
19793403-1個(755mL)詰替ヴェルベットローズ&ブロッサム
オープン
取扱い終了
返品不可
19793437-1個(755mL)詰替フルーティカクテル&フラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
19793428-1個(755mL)詰替クラッシーフローラル
オープン
取扱い終了
返品不可
48719904-1個(1260mL)詰替アンティークローズ&フローラル
オープン
取扱い終了
48719913-1個(1260mL)詰替ヴェルベットフローラル
オープン
取扱い終了
48719947-1個(1260mL)詰替フルーティカクテル&フラワー
オープン
取扱い終了
48719938-1個(1260mL)詰替クラッシーフローラル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48719816
2020-09-09
用途: 洗濯
製造業

品質は最高ですね。
値段は他社に負けてます・
なんのそのです

対象商品 : 48719816
2020-04-14
用途: 洗濯の時
その他業種

何時も使っている物で匂いが良く使いやすくて、きにいっています。

対象商品 : 48719913
2020-03-15
用途: 洗濯で

部屋干しの匂いが気に成り使ったら、乾燥も早く成った気がします。

対象商品 : 26566785
2019-04-17
用途: 洗濯
運輸・通信業

香りがとても気に入っています。
持続性もあり、とても気に入っています。

対象商品 : 48719913
2019-04-17
用途: 洗濯時

臨時でバスの運転をしていますがドライバー手袋(スムス)を洗濯時に使用するとほんのり香がして気持ちが良いです。

対象商品 : 48719843
2018-04-24
用途: 洗濯時
株式会社光南運輸・通信業

柔軟剤の中でもレノアハピネスは一番のお気に入り。匂いが持続し、衣類をこするとまた匂いが復活する事もその理由の一つ

対象商品 : 26566794
2017-09-07
用途: タオルの香りつけ

全種類購入して試してみようと思ってます。
好きな香りです。

1が参考にしています
対象商品 : 48719947
2017-03-20
用途: 洗濯時
農・林・水産業

香りがとても気に入ってます。
洗濯の際にはこのシリーズを必ず使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする