ナベヤ
卓上エアー除振台
自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。
2種類の性能から選択可能です。
オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質
(ボディ)SPHC
表面処理
塗装
許容荷重(N[kgf])
0~1170(0~120)
高さ調節
±3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
414×482×58.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
固有振動数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26567092
VAS4148H
15
2.5
¥
245,700
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
37日以内出荷
26567108
VAS4148E
10
6
¥
201,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください