防振フットフォルダ

防振フットフォルダ - ナベヤ防振フットフォルダ - ナベヤ

装置のフットに装着する防振用マウントです。
装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。
フットホルダに防振材を接着します。

材質(本体)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※防振材は付属しておりません。
※寸法d1・フット設置面までの深さです。
※寸法d2・防振材貼り付け面までの深さです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26567126FH075907523106
1,920
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26567135FH10011910032146
3,440
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする