IKURATOOLS(育良精機)
トグルクランプ用ゴム付ボルト
(2件のレビュー)
内容量
1個
注意
※ゴム付ボルト・ナットのセットになります。
※M4のナットは六角1個と四角1個になります。
※ゴム付ボルト使用時は通常のボルトに比べて締圧力が低下します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26570206
M6×40
1
54
40
10
14.5
ニトリルゴム(黒色)
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
26570215
M8×45
1.25
63
45
12
18
ニトリルゴム(黒色)
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
75325785
M10×65
-
-
-
-
-
-
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
26570224
M10×73
1.5
95
73
13
22
ニトリルゴム(黒色)
¥
570
取扱い終了
代替品有
26570188
M4×18
0.7
25
18
7.5
12
ニトリルゴム(黒色)
¥
340
取扱い終了
26570197
M4×30
0.7
42
30
9.5
14
ニトリルゴム(黒色)
¥
340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください