曜日別特売

セラミックヒーター

セラミックヒーター - YAMAZEN(山善)
(10件のレビュー)

スイッチONで数秒で暖かくなります。本体が転倒した際に電源がOFFになる安全機能もついているので安心です。寒い季節のトイレや脱衣所に最適。

用途事務所等質量(kg)1.3消費電力(W)600コード長さ(m)1.5温度ヒューズ121℃(ヒーター側)、115℃(モーター側)電流ヒューズ10A出力切替入/切本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×115×265内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572762DMF-A065(A)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26572762
2019-08-30
用途: トイレの暖房用に
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレの暖房用に購入しました。小さいので邪魔にならないので重宝しますが、トイレに入る少し前にスイッチを入れるようにしないと温まるまで少々時間が掛かります。

対象商品 : 26572762
2017-11-30
用途: 脱衣室に
製造業

脱衣室で使っていますが、以前使っていたセラミックヒーターはサイズが大きく邪魔になっていましたが、この商品はコンパクトで小さいので重宝しています。

対象商品 : 26572762
2017-11-18
用途: トイレで使用しています。
その他業種

トイレに入って先ずスイッチを入れて 座るまでには温かい風が出るので
寒く無く気に入ってます。
スイッチを入れ忘れて 座ってから付けると最初の風は冷たいので注意。

対象商品 : 26572762
2017-11-18
用途: デスク下
サービス業

大きさはデスク下の空間にぴったりです。
音も静かで気になりません。ただ、初めて起動した時のプラスチック臭は吐き気を催すほど強烈でした。2、3時間は換気が必要です。

対象商品 : 26572762
2017-11-03
用途: トイレ等、小スペースの暖房及び凍結防止
その他業種

機能的には問題ありません。温度調節機能付きのモデルがもう少し低価格だと助かるのですが

対象商品 : 26572762
2018-03-19
用途: キャンプで、インナーテント内での使用
有限会社 シライシ自動車・二輪車・自転車関連業

小さいテントならいいが、テントが大きく外の温度が0度前後だと、ほとんど暖房効果なし

対象商品 : 26572762
2017-12-18
用途: 脱衣所に

入浴の前にスイッチを入れて脱衣所を温めておきます。
暖かくて、満足してしています。

対象商品 : 26572762
2017-12-26
用途: キャンピングカー内で使用します。
森野

コンパクトで良いと思います。
注文してから配送が遅かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする