曜日別特売

らくらく給水加湿器

らくらく給水加湿器 - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

加湿量を無段階調整。デスク上の電子機器を守ります。
上から注ぐだけの簡単給水。面倒な給水作業から解放。
お手入れが簡単。面倒な作業必要なし。

用途超音波加湿器、超音波式加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。仕様消し忘れタイマー8時間OFF、タンクの水が無くなった時に自動OFF安全装置自動作動質量(kg)0.5最大加湿量(mL/h)80加湿方式超音波式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165X165X150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26572954M7202-WT
オープン
取扱い終了
返品不可
26572963M7202-PK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26572963
2020-01-08
用途: 事務所で加湿
製造業

給水の方法は簡単で入れやすく蒸気の出方も大変いいと思います。
ただスイッチのダイヤルが回しずらいのが残念です。

対象商品 : 26572963
2017-02-21
用途: 事務所の加湿に使ってます
石山塗料株式会社

丸くてキュートで、インテリにも良くて
加湿を結構してくれて購入して本当に良かったです。
広い事務所なので3個おいてます。。。

対象商品 : 26572963
2017-02-01
用途: デスクワーク
株式会社ニューマシン製造業

給水も楽ですし、お手入れも楽。1人では十分な加湿です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする