エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品 - 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品 - 酒井化学工業

一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72757878ACTC80X1200X200Mポリエチレン12002004103層
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72757887ACTC70X1200X100Mポリエチレン12001004103層
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72720193ACTC80X1200X200Mポリエチレン12002004103層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
72720209ACTC70X1200X100Mポリエチレン12001004103層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
26573803403Lポリエチレン12001004103層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
29268339MP-401LX1200X200M-1200200--3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268348MP-403LX1200X100M-1200100--3層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26573794404Lポリエチレン1200200410-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72720193ACTC80X1200X200M72757878ACTC80X1200X200MACTC80X1200X200M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品 酒井化学工業 72757878エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品酒井化学工業1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
72720209ACTC70X1200X100M72757887ACTC70X1200X100MACTC70X1200X100M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品 酒井化学工業 72757887エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品酒井化学工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする