曜日別特売

アルカリウォッシュ

アルカリウォッシュ - 地の塩社アルカリウォッシュ - 地の塩社アルカリウォッシュ - 地の塩社アルカリウォッシュ - 地の塩社アルカリウォッシュ - 地の塩社アルカリウォッシュ - 地の塩社アルカリウォッシュ - 地の塩社
(5件のレビュー)

成分はセスキ炭酸ソーダ100%。家中の油、手垢汚れ。衣類についた血液やタンパク質汚れを分解して落とします。

商品タイプ本体液性弱アルカリ性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26574546-1個(1kg)
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
26574555-1個(3kg)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26574537-1個(500g)
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 日常的な洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

アルカリウォッシュを溶かした水溶液をスプレーボトルに用意しておき、シャツの襟・袖などに吹きかけてから洗濯するのが常です。
弱アルカリ性の特性をご存知の方なら、日常の洗濯や油汚れを落とすのに役立つこと間違いなし!

対象商品 : 26574555
2024-03-01
用途: 拭き掃除
卸売・小売業

自然成分なのに油のベタつき汚れや手垢汚れがスッキリ落とせ、2度拭き要らずなので、とても助かっています。

対象商品 : 26574555
2018-11-30
用途: 色々な洗い物

食器洗浄機も通常の洗濯にも使っています。におい等も少なくなります。もう少し安ければ助かります。

対象商品 : 26574555
2018-05-29
用途: 洗濯、掃除
農・林・水産業

洗濯で毎日使ってます。掃除にも大活躍していて、汚れもよく落ちます。

対象商品 : 26574546
2019-09-05
用途: 普段の洗濯 油汚れの食器 拭き掃除
製造業

よけいな匂いを付けることなくしっかり洗える上に、洗濯槽のカビも少ないです。掃除やレンジ周りにも使えるので、洗剤をいろいろ常備する必要がなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする