クエン酸

クエン酸 - 地の塩社クエン酸 - 地の塩社クエン酸 - 地の塩社クエン酸 - 地の塩社クエン酸 - 地の塩社クエン酸 - 地の塩社
(5件のレビュー)

普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。

使用場所キッチン商品タイプ本体液性酸性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26574564-1個(800g)
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
26574573-1個(300g)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 会社用
製造業

空気清浄機のフィルター清掃やポット洗浄のために購入。量が多いので使いやすいです。長く置くと若干湿気りますが性能は落ちないので大丈夫でしょう。スプレーに薄めてトイレ掃除にも使用しています。

対象商品 : 26574564
2024-06-29
用途: 石鹸による洗濯の仕上げ
有限会社高宮その他業種

石鹸カスもつかず、黒い服も綺麗に仕上がる。
また長期保存の石鹸の油の匂いがしない。
家干しでも洗濯物が臭わない。

対象商品 : 26574564
2020-07-02
用途: 農薬や放射能の除染
株式会社総務部その他業種

農薬や放射能の除染に使ってます。
主に野菜や果物です。2%溶液で簡単に落とせます。果物や野菜のワックスを落とせば、とてもおいしくなり、お昼の給食のサラダには、野菜は大人気です。
東日本の野菜の放射能も、表面の分分だけ(野菜が吸収したセシューム137は無理)は、除染で来るから安心です。(安くっても、汚染されたものは、一切食べたくない)

4が参考にしています
対象商品 : 26574564
2019-11-27
用途: 食堂にて
株式会社遠藤製作所製造業

食堂雑務担当者よりリクエストで購入
きっと掃除とかに利用してるとも追われます

1が参考にしています
対象商品 : 26574564
2017-09-23
用途: 洗面台のカルキ落としに
その他業種

長期間で溜まったカルキを落としてみました。すっきりとは落ちませんでしたが少しづつ落ちているようです。綺麗なうちから定期的に使用すればいい商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする