ホームケアシリーズ ヤニ汚れ用

ホームケアシリーズ ヤニ汚れ用 - 友和ホームケアシリーズ ヤニ汚れ用 - 友和
(7件のレビュー)

ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。

用途ヤニ汚れ使用場所室内商品タイプ本体成分界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤タイプ液体液性アルカリ性内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26580803-
698
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 壁紙の汚れ落とし
農・林・水産業

いつの間にか付着していた壁紙の頑固な油汚れが簡単に落ちました。レンジ周りの油汚れにも有効です。

対象商品 : 26580803
2022-03-08
用途: パソコン教室
パソコン教室コスモ岡部校

階段(クロス)についてしまったコケ科のカビ?が1回で驚くほど綺麗取れてビックリでした。色々試しましたがクロスにダメージが無く、労力をかけずに作業ができたのが良かったです。そしてトイレの床にも使ってピカピカになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 26580803
2021-06-30
用途: 部屋のヤニ壁掃除。
天丼屋飲食業

私以外の家族は喫煙者。
ヤニが気になって気になって掃除したかったのですが、あまり効果を感じずイライラしていました。
この商品は、明記通り強力でした。笑っちゃうくらいです。
壁紙の素材にもよりますが、汚れが取れることを実感できます。
私は商品を壁紙に吹きかけ、雑巾でふき取り、スチームできれいに洗剤が残らないようにふき取りしています。
雑巾が茶色になり実感できます。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 26580803
2023-07-14
用途: 壁やクロスなどのタバコのヤニ落とし
サービス業

何回か使用しただけですが、吹きかけるだけで洗剤と共にヤニがドンドン流れてきました。
ただその後の水拭きが何回かしないとキレイになりません。

対象商品 : 26580803
2021-02-27
用途: クロスのヤニ汚れ落とし

壁に染みついていたヤニ汚れが期待以上に落ちました。商品自体の匂いがほとんどないので、長時間(3時間ほど)作業していても匂いで気になることはなかったです。多少の液漏れはありますが、ゴム手袋を使用すれば問題ない程度。スプレーのノズルが堅い・出にくいということも一切なく、最後まで使い切りました。また購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 26580803
2019-12-15
用途: プリメインアンプ修理、スピーカークリーニング
サービス業

ヤニ汚れは信じられないくらい落ちる。
マイペットで拭いた後でも吹きかけてみるとさらに落ちる。強力。
布に直接吹きかけて拭くとこれが落ちない。
直接スプレーした場所が落ちる。科学の実験みたい。
気になる点は、スプレーすると何処からか液体が漏れてくる。
直接指についたり、床に垂れたりする。
ぬるぬるしてアルカリが強い為、よく手を洗いましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 26580803
2017-02-03
用途: 中古車の内装の汚れ取

ヤニ汚れ等、よく落ちました。また購入予定です。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする