ホーユー
ビューティラボ
ビューティラボ ホイップヘアカラー 髪色もどし
うるおい成分「はちみつ&植物・果実成分」配合で、「潤い つややか髪」に導きます。きめ細かい濃密なホイップで、ムラなくキレイ!自然な髪色になれるう髪色もどしです
セット内容
1剤(40mL)×1、2剤(80mL)×1、アフターカラー美容液(5mL)×1
シリーズ
ビューティラボ
目的
カラー
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26590375
-
ナチュラルブラック
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
26590384
-
ナチュラルブラウン
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください