曜日別特売
(9件のレビュー)

未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)

用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26600762DS-L8092-2-W2、(サブレンズ:4)85
4,980
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26600762
2024-12-17
用途: 手作業仕事
製造業

丁度見やすい大きさで手元が明るく仕事がしやすくてとてもいい感じです

対象商品 : 26600762
2023-12-24
用途: 選別作業
市野珈琲卸売・小売業

選別作業時に前かがみになり姿勢が悪くなっていた
導入してからははっきりと見えるので姿勢もよくなり体への負担と目の疲れが軽減出来ました

対象商品 : 26600762
2023-07-07
用途: 電子部品の外観検査
株式会社シー・エス・シー製造業

LDEが明るくて見やすいです。
サブレンズ(4倍)も使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 26600762
2022-10-22
用途: 彫刻作業後の仕上り確認
有限会社アキラ

コンパクトで、明るく、使いやすいルーペの倍率です。
毎日、快適に使っています。

対象商品 : 26600762
2020-04-29
用途: 検査作業

取引先様で使用していたので購入しました。検査精度が向上し、NGモードを発見し易くなりました。

対象商品 : 26600762
2019-05-21
用途: 製品の細かなところを

LEDなので明るくて倍率もちょうど良くて愛用しています。

対象商品 : 26600762
2018-10-04
用途: 再購入
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

動物実験のオペ時に使用しています。
他の教室のものを借用していたので、個人用として購入。
便利、便利。

対象商品 : 26600762
2017-11-25
用途: 基板の半田付け時
有限会社秀栄電気建設業・工事業

明るく拡大率も丁度良く見え方には満足します。
一つ不満点は
ルーペを前に倒すと倒れてしまいます。
スタンド部分を重くするかアームが短かれば
良いのですが

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする