METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro
耐アルカリガラスを使用
水溶液サンプル向け
仕様
液絡部の位置(先端からの距離):17mm
比較電解液:3mol/L KCl
電極の保管(推奨):3mol/L KCl
用途
水溶液のpH測定用
種類
(ガラス膜)HA
シリーズ
セブンシリーズ
温度範囲(℃)
0~100
測定範囲(pH)
0~14
温度センサー
NTC30kΩ
液絡部
セラミック
ケーブル
旧:52300009、新:30281896
シャフト長さ(mm)
120
コネクタ
(ヘッド部分)マルチピン
電極
(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL
アズワン品番
1-5101-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26606317
51343054
¥
55,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください