曜日別特売

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる

用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
全30種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
長さ(mm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ろ過精度(μm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26271132D-PPPX1箱(50本)0.5250
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271148D-PPPX-2-A1箱(25本)0.5500
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271157D-PPPX-3-A1箱(25本)0.5750
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271166D-PPPY1箱(50本)1250
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271175D-PPPY-2-A1箱(25本)1500
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271184D-PPPY-3-A1箱(25本)1750
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
26271193D-PPPA1箱(50本)3250
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271202D-PPPA-2-A1箱(25本)3500
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271218D-PPPA-3-A1箱(25本)3750
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271227D-PPPB1箱(50本)5250
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271236D-PPPB-2-A1箱(25本)5500
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271245D-PPPB-3-A1箱(25本)5750
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271254D-PPPC1箱(50本)10250
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271324D-PPPL-2-A1箱(25本)50500
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271315D-PPPL1箱(50本)50250
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271306D-PPPF-3-A1箱(25本)25750
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
26271297D-PPPF-2-A1箱(25本)25500
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271288D-PPPF1箱(50本)25250
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271272D-PPPC-3-A1箱(25本)10750
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271263D-PPPC-2-A1箱(25本)10500
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271333D-PPPL-3-A1箱(25本)50750
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271342D-PPPQ1箱(50本)75250
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271358D-PPPQ-2-A1箱(25本)75500
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271367D-PPPQ-3-A1箱(25本)75750
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271376D-PPPV1箱(50本)100250
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271385D-PPPV-2-A1箱(25本)100500
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271394D-PPPV-3-A1箱(25本)100750
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271428D-PPPW-3-A1箱(25本)粗ろ過用 (150-200)750
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271412D-PPPW-2-A1箱(25本)粗ろ過用 (150-200)500
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
26271403D-PPPW1箱(50本)粗ろ過用 (150-200)250
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする